曜日別特売

13インチタブレット対応 コンパクトに折り畳めるスライド可動式スタンド

13インチタブレット対応 コンパクトに折り畳めるスライド可動式スタンド - MOTTERU
(3件のレビュー)

スライド可動式なのでタブレットPCのサイズに合わせて調節可能です。また、角度だけではなく高さ調節も可能なので自由度が高いです。使わない時はコンパクトに折り畳めるので、持ち運びにも最適です。使い勝手のいいタブレットスタンドです。

対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)材質ABS / アルミニウム / シリコン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67× 26× 115質量(g)193保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62299309MOT-SPSTD05-BK
オープン
取扱い終了
62299318MOT-SPSTD05-WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62299309
2023-05-04
用途: デスクワーク時
教育・研究機関

コンパクトで軽く,使いやすい。スマホなど小さなタブレットを置くのには全く問題ないが,13インチタブレット(WACOM ONEを使用)を置くと不安定になり,倒れてしまうことがある。

対象商品 : 62299318
2022-10-20
用途: スマホスタンド
宗生寺

レシピを見ながら料理などコレがあると便利です。程良く重量もあり安定します。

対象商品 : 62299318
2021-03-01
用途: よくできています。ちゃっちくありません。iPadも可能です。
鈴木敬一

土台が重く設計されていて重いiPadを乗せてもひっくり返りません。
iPhoneやiPadを立てて使った場合充電ケーブルを付けれるように
工夫がされています。滑り止め加工もされています。
角度の自由度も高いです。お勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする