野球 バッティングトスマシーン 硬式 軟式
少年軟式野球ボールから硬式野球ボールまでトスアップ可能なバッティングマシーン。トスアップの高さや距離もバルブで簡単に調整(3段階)でき、幅広い年代で使用可能。スパイラル形状の発射待機レールを採用することにより、たっぷり8個のボールをセット可能。電源はAC、電池の2系統なので使用場所を選ばない。野球のバッティング練習だけでなく、小さなお子様のボール遊びにも使用できる。
用途軟式 硬式、一人で練習、自宅、屋外、屋内での野球練習用に。バッティングトレーニング用 バッティング トスマシーン。電源はコンセントと電池の二種類。バルブによる高さ、飛距離調整可能。
質量(kg)2.5
色ブラック
電源単1乾電池×4/AC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×250
内容量1台