テンキー式 耐火金庫
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能できる、ゆとり収納の耐火金庫。ダイヤル式より簡単なテンキーボタン方式。金庫の衝撃や無理な開扉操作によりアラームが大音量が鳴り響き、盗難防止に役立つ。金庫の国内老舗メーカーが手がける信頼の日本製。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。アラーム付 衝撃に強い 事務所における 鍵 テンキー ボタン式 耐火 金庫。
付属品取扱説明書、トレー4枚、単三アルカリ乾電池×4本(テスト用)、9V角型アルカリ乾電池×1本(アラームテスト用)
性能JIS一般紙用2時間標準加熱試験合格/JIS急加熱・衝撃落下併用試験合格/アラーム付
材質本体:スチール、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)69
色ブラック
電源単3形アルカリ乾電池×4本(ボタン・アラーム用)
内寸(mm)幅348×奥行295×高さ214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×514×392
施錠方法暗証番号のみ
内容量1台
注意
※キング工業は「日本アイ・エス・ケイ」株式会社へ社名を変更しました。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 | 
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません | 
| 離島 | 1 | お送りできません |