シール&アイロン接着連続ワッペン スタースマイリー

シール&アイロン接着連続ワッペン スタースマイリー スマイリーフェイス

子供から大人まで幅広く安定して人気のあるスマイリー。
毎日の通園通学が楽しくなる入園入学シリーズです。
切り離したり、そのままつけたりと、アレンジが出来る連続ワッペンです。(1個入り)

素材表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:EVA樹脂、フェルト:ポリエステル 内容量1枚(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62308637 SMI-16
380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする