JIS ABR400 アンカーボルト M20

JIS ABR400 アンカーボルト M20 - コンドーテックJIS ABR400 アンカーボルト M20 - コンドーテック

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。

用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼表面処理生地ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100付属品NT4/座金1加工ねじ転造ねじセット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚内容量1本
注意
※定着板は含みません。
※環境保全の観点から梱包は致しません。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
単重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310703160ARRM205001.3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62310719160ARRM205501.4
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310728160ARRM205801.5
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310737160ARRM206001.5
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310746160ARRM206501.6
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310755160ARRM207001.7
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310764160ARRM207501.8
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310773160ARRM208001.9
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする