曜日別特売

JIS ABR400 アンカーボルト M22

JIS ABR400 アンカーボルト M22 - コンドーテックJIS ABR400 アンカーボルト M22 - コンドーテック

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。

用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M22表面処理生地加工ねじ転造ねじ内容量1本
注意
※定着板は含みません。
※環境保全の観点から梱包は致しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
単重(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310868160ARRM22-550S100/1001.7
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310877160ARRM22-600S120/1201.8
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310886160ARRM22-650S120/1202
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310895160ARRM22-700S120/1202.1
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310904160ARRM22-750S120/1202.2
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310913160ARRM22-800S120/1202.3
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310929160ARRM22-850S120/1202.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310938160ARRM22-900S120/1202.6
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
69426738160ARRM22【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)700S120/1202.1
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする