JIS ABR490 アンカーボルト M22

JIS ABR490 アンカーボルト M22 - コンドーテックJIS ABR490 アンカーボルト M22 - コンドーテック

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。

用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M22表面処理生地加工ねじ転造ねじ内容量1本
注意
※定着板は含みません。
※環境保全の観点から梱包は致しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
単重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310947169ARRM22550S100/1001.7
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310956169ARRM22600S120/1201.8
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310965169ARRM22650S120/1202
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310974169ARRM22700S120/1202.1
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310983169ARRM22750S120/1202.2
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
62310999169ARRM22800S120/1202.3
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
62311008169ARRM22850S120/1202.5
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
62311017169ARRM22900S120/1202.6
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする