曜日別特売

4KHDR対応 HDMI50m延長器

4KHDR対応 HDMI50m延長器 - テック(TEC)4KHDR対応 HDMI50m延長器 - テック(TEC)4KHDR対応 HDMI50m延長器 - テック(TEC)4KHDR対応 HDMI50m延長器 - テック(TEC)4KHDR対応 HDMI50m延長器 - テック(TEC)

4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。
離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。

仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310527TEHDMIEX50-4K60
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする