OptiPlex 3080 SFF(Win10Pro64bit/8GB/Core i3-10100/1TB/SuperMulti/VGA/1年保守/H&B 2019)
ビジネスをスマートに遂行。妥協のない生産性。
インテリジェンスの組み込み。モダナイゼーションの構築。
仕様メモリカードスロット:なし、PCI-Expressスロット:あり PCIe x 1スロットおよびPCIe x 16スロット、オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2019
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292.8
本体質量(g)ベースモデル最小構成質量:5020
メモリー容量標準:8GB
HDD1000GB
ディスプレイなし
使用CPUインテル Core i3-10100 (4 コア/6MB/8T/3.6GHz - 4.3GHz/65W)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
OSWindows 10 Pro (64ビット) 日本語
プロセッサー第10世代(Comet Lake) Core i3
キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
インターフェイスライン出力 x 1、ユニバーサル オーディオ ジャック x 1
タッチパネル方式非搭載
USBポート前面: USB 2.0ポート x 2、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポートx 2、背面: USB 2.0ポートx 2、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート x 2
Bluetoothなし
映像出力あり VGA x 1、HDMI x 1、DisplayPort x1
TVチューナーなし
メモリ規格1X8GB DDR4 非-ECC メモリー
ストレージ3.5 インチ 7200rpm SATA ハード ディスクドライブ(HDD)
内蔵グラフィックスインテル UHD グラフィックス 630
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LANRJ-45 x1 (10/100/1000 Mbps)
無線LANワイヤレス LAN カードなし
内容量1台