OptiPlex 5080 SFF(Win10Pro64bit/8GB/Core i7-10700/1TB/SuperMulti/VGA/3年保守/Officeなし)

OptiPlex 5080 SFF(Win10Pro64bit/8GB/Core i7-10700/1TB/SuperMulti/VGA/3年保守/Officeなし) Dell

ビジネスをスマートに遂行。妥協のない生産性。
インテリジェンスの組み込み。モダナイゼーションの構築。

仕様メモリカードスロット:なし、オフィスソフト:なし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×92.6×292.8 本体質量(g)ベースモデル最小構成質量:5280 メモリー容量標準:8GB HDD1000GB ディスプレイなし 使用CPUインテル Core i7-10700 (8コア/16MB/16T/2.9GHz-4.8GHz/65W) スピーカーあり 内蔵スピーカー OSWindows 10 Pro (64ビット) 日本語 プロセッサー第10世代(Comet Lake) Core i7 キーボードあり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし インターフェイスライン出力 x 1、ユニバーサル オーディオ ジャック x 1 タッチパネル方式非搭載 USBポートUSB 2.0ポート x 4、USB 3.1 Gen 1 Type-Aポート x1 、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポートx 4 Bluetoothなし 映像出力あり VGA x 1、DisplayPort x2、USB 3.1 Gen 2 Type-Cポート x1 TVチューナーなし メモリ規格1X8GB DDR4 非-ECC メモリー ストレージ3.5インチ 7200RPM SATA HDD 内蔵グラフィックスインテル UHD グラフィックス 630 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LANRJ-45 x1 (10/100/1000 Mbps) 無線LANワイヤレス LAN カードなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62311927 DTOP073-004N3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする