Mobile Precision 3551(Win10Pro64bit/16GB/Core i7-10750H/256GB/P620/3年保守/Officeなし)

Mobile Precision 3551(Win10Pro64bit/16GB/Core i7-10750H/256GB/P620/3年保守/Officeなし) Dell

高い処理能力を誇る15インチのワークステーション。

仕様メモリカードスロット:あり MicroSD カードリーダー x1、WiMAX:なし、WWAN:、SIMスロット:micro-SIM カードスロット(在庫モデルサポートなし)、オフィスソフト:なし メモリー容量標準:16GB ディスプレイ15.6インチ FHD 1920x1080、非光沢 非-タッチ、45%色域、WVA、カメラ&マイク、WWAN対応 解像度1920×1080 使用CPUインテル Core プロセッサー i7-10750H (6コア、12MBキャッシュ、2.60GHz-5.00GHz、35W) 画面サイズ15.6型 OSWindows 10 Pro (64ビット) 日本語 プロセッサー第10世代(Comet Lake) Core i7 キーボードあり 日本語キーボード(デュアルポインティング、バックライト付き、10キーあり) ポインティングデバイスあり デュアルポインティング Webカメラあり インターフェイスヘッドセット/ マイクロフォンポート、ネットワークポート タッチパネル方式非搭載 USBポート.1 Gen 1 x2、USB 3.1 Gen 1(PowerShare対応)x1 、USB Type-C 3.1 Gen2(Thunderbolt/DisplayPort 1.4 ポート対応)x1 BluetoothBluetooth 4.2 映像出力あり HDMI 2.0 ポート/USB Type-C(DisplayPort 1.4 ポート搭載)<いずれも内蔵 IntelUHDグラフィックスからの出力> SSD256GB メモリ規格1X16GB、DDR42933Mhz非-ECCメモリー ストレージM.2 PCIe NVMe Class 35 SSD 内蔵グラフィックスNvidia Quadro P620 4GB GDDR5 光学ドライブなし 有線LANRJ-45ポート 無線LANQualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド、2x2、ワイヤレスアダプター 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62312408 NBWS018-001N3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする