【50V型】【4Kチューナー内蔵】【Android搭載スマートテレビ】液晶テレビ
4Kチューナー搭載。Androidシステム9.0搭載のスマートテレビ。YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、U-NEXT、AbemaTVなど豊富なネット動画サービスに対応。Googleアシスタント搭載。好きな映画やスポーツなどのアプリを、Google Playストアから自由にダウンロードが可能。リモコンのボタンを押して話しかけるだけで、見たい映像を簡単検索。クロームキャスト機能内蔵。スマートフォンで見ている映像を登録したテレビに簡単に映すことができます。HDR規格「HDR10」「HLG」「ドルビービジョン」に対応。3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」も搭載。無線LAN内蔵。
用途液晶テレビ(4Kテレビ)として。ネット動画配信サービスを楽しむスマートテレビとして。USBメモリなどをつないで、デジタルサイネージとして。
付属品取扱説明書・かんたんガイド・保証書・リモコン・miniB-CASカード・電源コード・スタンド本体及びネジ一式・転倒落下防止用部品一式・壁掛け用VESAアダプター・VESAネジ・AV端子変換アダプター・4K BS/CS用信号分配器
幅(mm)1113
質量(kg)13.3
高さ(mm)707
奥行(mm)267
消費電力(W)150
寸法(幅W×高さH)(mm)画面:1096×616
最大出力(W)【高音質機能】実用(JEITA):16(8+8)
VESAマウント(mm)壁掛け対応:W300×H200
画面サイズ50V型
画素数3840×2160(4K UHD)
対角(mm)画面:1257
パネル4K
入出力端子HDMI2.0 3個、USB2.0 2個
発売年2019
チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2、BS 4K×1、110度CS 4K×1
内容量1個
注意
※動画配信サービスは予告なく終了することがあります。また、一部のサービスにメンバーシップのご契約が別途必要になります。