【55V型】【サウンドバー搭載】【Android搭載スマートテレビ】液晶テレビ
量子ドットLED技術「QLED」を採用。通常の液晶テレビより色域が広がり、豊かな色彩で自然に近いカラーを表現。フロントサウンドバーと背部にサブウーファーを搭載。3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」にも対応。部屋の隅々まで響き渡り、周囲や頭上を流れながら移動する、包まれるような音響体験をお届けします。Androidシステム9.0搭載のスマートテレビ。YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、U-NEXT、AbemaTVなど豊富なネット動画サービスに対応。Googleアシスタント搭載。好きな映画やスポーツなどのアプリを、Google Playストアから自由にダウンロードが可能。リモコンのボタンを押して話しかけるだけで、見たい映像を簡単検索。クロームキャスト機能内蔵。スマートフォンで見ている映像を登録したテレビに簡単に映すことができます。HDR規格「HDR10」「HLG」「ドルビービジョン」に対応。無線LAN内蔵。
用途液晶テレビとして。ネット動画配信サービスを楽しむスマートテレビとして。USBメモリなどをつないで、デジタルサイネージとして。
付属品取扱説明書・かんたんガイド・保証書・リモコン・miniB-CASカード・電源コード・スタンド本体及びネジ一式・転倒落下防止用部品一式・壁掛け用VESAアダプター・VESAネジ・AV端子変換アダプター
幅(mm)1227
質量(kg)18.4
高さ(mm)808
奥行(mm)351
消費電力(W)180
寸法(幅W×高さH)(mm)画面:1210×680
最大出力(W)【高音質機能】実用(JEITA):50(15×2+20)
VESAマウント(mm)壁掛け対応:W400×H200
画面サイズ55V型
画素数3840×2160(4K UHD)
対角(mm)画面:1388
パネル4K
入出力端子HDMI2.0 3個、USB2.0 2個
発売年2019
チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2
内容量1個
注意
※動画配信サービスは予告なく終了することがあります。また、一部のサービスにメンバーシップのご契約が別途必要になります。