ミツヤ
目玉クリップ
(1件のレビュー)
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/スプリング
色
シルバー(ニッケルメッキ)
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
大
小
小々
小小
豆
内容量
選択してください
1ケース(10本)
1ケース(20本)
1セット(50本)
1セット(60本)
1セット(100本)
1パック(3本)
1パック(6本)
1パック(10本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62329138
MDC-18P
1パック(10本)
挟み口:20
豆
¥
320
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
62329147
MDC-29P
1パック(6本)
挟み口:29
小小
¥
320
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
62329156
MDC-64P
1パック(3本)
挟み口:64
大
¥
320
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
62329095
BX1-70-1440
1ケース(10本)
挟み口:20~22
豆
¥
240
取扱い終了
62329104
MC-1440-BA
1セット(100本)
挟み口:18
豆
¥
4,000
取扱い終了
62329113
MC-510-BA
1セット(50本)
挟み口:38
小
¥
2,750
取扱い終了
62329129
MC-550-BA
1セット(60本)
挟み口:29
小々
¥
3,000
取扱い終了
62329165
SWMC-510
1ケース(20本)
挟み口:38
小
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください