ミツヤ
ダブルクリップ
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/鋼線
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62329174
BX1-71-130
1ケース(18本)
挟み口:13
本体:黒/アーム:シルバー
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62329183
BX1-71-150
1ケース(15本)
挟み口:15
本体:黒/アーム:シルバー
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62329199
BX1-71-190
1ケース(10本)
挟み口:19
本体:黒/アーム:シルバー
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62329208
DBC-41P
1パック(2本)
挟み口:41
本体:黒/アーム:シルバー
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
62329217
DBC-51P
1パック(2本)
挟み口:51
本体:黒/アーム:シルバー
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
62329226
DC-130
1箱(10本)
挟み口:13
本体:黒/アーム:シルバー
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
62329287
DC-250
1箱(10本)
挟み口:25
本体:黒/アーム:シルバー
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
62329305
DC-320
1箱(10本)
挟み口:32
本体:黒/アーム:シルバー
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
62329339
TM-71-PB
1ケース(8個)
挟み口:19
本体:パステルブルー/アーム:シルバー
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
62329357
TM-71-PO
1ケース(8個)
挟み口:19
本体:パステルオレンジ/アーム:シルバー
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
62329366
TM-71-PV
1ケース(8個)
挟み口:19
本体:パステルバイオレット/アーム:シルバー
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
62329235
DC-130-BA
1セット(100本)
挟み口:13
本体:黒/アーム:シルバー
¥
2,000
取扱い終了
62329244
DC-150
1箱(10本)
挟み口:15
本体:黒/アーム:シルバー
¥
300
取扱い終了
62329253
DC-150-BA
1セット(100本)
挟み口:15
本体:黒/アーム:シルバー
¥
3,000
取扱い終了
62329269
DC-190
1箱(10本)
挟み口:19
本体:黒/アーム:シルバー
¥
400
取扱い終了
62329278
DC-190-BA
1セット(100本)
挟み口:19
本体:黒/アーム:シルバー
¥
4,000
取扱い終了
62329296
DC-250-BA
1セット(100本)
挟み口:25
本体:黒/アーム:シルバー
¥
5,000
取扱い終了
62329314
SWDC-190
1ケース(50本)
挟み口:19
本体:黒/アーム:シルバー
オープン
取扱い終了
62329323
SWDC-250
1ケース(25本)
挟み口:25
本体:黒/アーム:シルバー
オープン
取扱い終了
62329348
TM-71-PG
1ケース(8個)
挟み口:19
本体:パステルグリーン/アーム:シルバー
¥
270
取扱い終了
62329375
TM-71-PY
1ケース(8個)
挟み口:19
本体:パステルイエロー/アーム:シルバー
¥
270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください