ミツヤ
デコドキュWクリップ
(1件のレビュー)
デザインを施したダブルクリップ。書類に付ければいつもと一味も二味も違ったワンポイントに。あなたからの書類に華やかさを。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/鋼線
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62330538
DD-AK-M
1パック(8本)
挟み口:25
本体:紅葉柄/アーム:シルバー
中
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
62330547
DD-AK-S
1パック(12本)
挟み口:19
本体:紅葉柄/アーム:シルバー
小
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
62330565
DD-MC-M
1パック(8本)
挟み口:25
本体:キューブ柄/アーム:シルバー
中
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
62330556
DD-KH-M
1パック(8本)
挟み口:25
本体:ハート柄/アーム:シルバー
中
¥
400
取扱い終了
62330574
DD-SK-M
1パック(8本)
挟み口:25
本体:桜柄/アーム:シルバー
中
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください