日付シート
貼ったりはずしたり自由自在の文字シートマグネット。たっぷり1ヵ月分。
用途マグネットシート
セット内容2枚(1ヶ月:42文字)
材質鉄粉/PVC材
寸法(mm)216×100 (文字チップサイズ:27×27 )
色文字色:黒/緑/赤,本体色:白
商品タイプ日付
内容量1パック(2枚)
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07