ミツヤ
アルゼム
錆びにくい、メタリックカラーのゼムクリップ。アルミニウム製。上品な色使いが好評です。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくくなっています。収納便利なプラケース入り。
用途
クリップ
材質
アルミニウム
全長(mm)
30
色
メタリックカラー:青/金/緑/赤/銀/紫
包装
PSケース入り
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(35本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331615
RG-35
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください