曜日別特売

IH対応マルチパン24cm

IH対応マルチパン24cm - 和平フレイズ

煮る・焼く・ゆでるなどマルチに使えて、レパートリーが広がる深型フライパン。オリジナルレシピ付き。

材質アルミニウム合金、底面:鉄溶射、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム寸法(mm)442×253×147質量(g)1350サイズ(cm)24容量(L)3.3表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:セラミック加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62342307MB-1769レッド
8,000
取扱い終了
返品不可
62342316MB-1770ライトブルー
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする