和平フレイズ
IH対応マルチパンセット24cm
煮る・焼く・ゆでるなどマルチに使えて、レパートリーが広がる深型フライパン。専用ザル・オリジナルレシピ付き。
材質
アルミニウム合金、底面:鉄溶射、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム
寸法(mm)
442×253×147
質量(g)
1350
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.3
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:セラミック加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62342334
MB-1612
ライトブルー
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62342325
MB-1611
レッド
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください