和平フレイズ
角型グリルパン
魚焼きグリルに収まる3WAYグリルパン。波型プレートとしても使える便利なフタ付。オリジナルレシピ付き。ガス火専用。
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
196×146×43
質量(g)
630
表面処理
内外面:セラミック加工
適合サイズ(cm)
対応グリル&オーブントースター庫内寸法:幅:21以上、高さ:5.5以上、奥行:16以上(オーブントースター)/ 30以上(グリル)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62342483
RB-1571
ジンジャーイエロー
¥
4,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62342499
RB-1572
ソルトブルー
¥
4,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください