CAR COOL ウインドウォッシャー液
金属、塗装面、ゴムなどに影響を与えません。
ガラス表面に付着した汚れを素早く除去し、鮮明な視界を保ちます。
成分メタノール、界面活性剤等
使用方法(1)エンジンを停止し、ウインドウォッシャー液系統を点検してから本品を注入してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)ウォッシャータンクの容量に従い適量を補充および抜き替えてください。
pH7.7
密度(g/cm3)0.9645(20℃)
外観青色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。