CG-Eチェア アジャストアーム ゴムキャスター

CG-Eチェア アジャストアーム ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)

ロングセラーチェア。背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。背の上下調節&ロッキング強弱調節が可能。背裏のダイヤルをゆるめることで、背当ての高さを25mmの範囲で無段階に調節できます。ロッキングの強弱は座の裏にあるハンドルで、調節できます。座の上下調節ガススプリング機構を採用しているため、座裏左側のレバー操作により簡単に調節できます(ストローク92mm)。

材質肘/樹脂成型品(PP) 脚/樹脂成型品(PA-GF) 種類オフィスチェア 材質(キャスター)ゴム 使用キャスターゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×560×800 フレーム色モデレートグレー 機能背ロッキング、背の上下調節&ロッキング強弱調節、座の上下調節 足外径(Φmm)604 座高(mm)387~479 色(本体)モデレートグレー 色(シェル)モデレートグレー(G159) 内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62344468 CG94CZ FBB1 グレー 800 387~479 グレー
69,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344477 CG94CZ FBB2 グリーン 800 387~479 グリーン
69,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344486 CG94CZ FBB3 ブルー 800 387~479 ブルー
69,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344495 CG94CZ FM32 ダークグレー 800 387~479 ダークグレー
63,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344504 CG94CZ FM33 レッド 800 387~479 レッド
63,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344513 CG94CZ FM34 ブラウン 800 387~479 ブラウン
63,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344529 CG94CZ FM35 グリーン 800 387~479 グリーン
63,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344538 CG94CZ FM36 ブルー 800 387~479 ブルー
63,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344547 CG94CZ P621 ダークグレー 800 387~479 ダークグレー
63,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344556 CG94CZ P623 オールドローズ 800 387~479 オールドローズ
63,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344565 CG94CZ P625 ライトグリーン 800 387~479 ライトグリーン
63,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62344574 CG94CZ P626 ライトブルー 800 387~479 ライトブルー
63,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする