モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 5本脚 アルミフレーム ヘリンボーンクロス
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×570×920
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)622
座高(mm)430~530
色(本体)ホワイト
背タイプミドルバック
内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
商品説明動画
mode オフィスシーティング[モード]
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29