肌側シルクレッグカバー

肌側シルクレッグカバー アイメディア 肌側シルクレッグカバー アイメディア 肌側シルクレッグカバー アイメディア 肌側シルクレッグカバー アイメディア 肌側シルクレッグカバー アイメディア 肌側シルクレッグカバー アイメディア 肌側シルクレッグカバー アイメディア

夏は涼しく、冬は暖かな日本製レッグカバー。お肌にあたる内側は素肌にやさしいシルク素材。履きやすい口ゴムのゆったり仕様。通気性があり、ムレにくく快適です。リストカバーにも。肌側シルク90%以上。

材質
表側:綿、アクリル、ナイロン、ポリウレタン
裏側:絹、ナイロン、ポリウレタン
寸法(cm)(約)9.5×20 足首周り(cm)適応:(約)18~36 内容量1組(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62429265 1009151
700
699
769 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする