抗ウイルス抗菌透明フィルム フリーサイズ
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど
仕様はさみで自由にカット可能
付属品抗菌済シール
寸法(mm)1220×50
質量(g)8
タイプ強粘着
アズワン品番64-8812-34
耐用年数(年)約10年
内容量1箱(1枚×5パック)