曜日別特売

サンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶)

サンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶) - ファミリー・ライフサンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶) - ファミリー・ライフサンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶) - ファミリー・ライフサンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶) - ファミリー・ライフサンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶) - ファミリー・ライフサンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶) - ファミリー・ライフサンヨーごはん缶詰5種セット 5種×4缶(計20缶) - ファミリー・ライフ

自衛隊などの備蓄食として開発されたご飯缶詰が、家庭用サイズで登場!しっかりとした味わいで栄養も摂れ、湯せんで温めれば非常時にも炊きたてのおいしさです。1缶で茶碗1杯分のボリューム!賞味期限/製造日より常温5年原産地/日本(うるち米・もち米)加工/香川県

セット内容各185g(五目めし、とりめし、赤飯、牛めし、チキンドライカレー)×各4缶賞味期限製造日より常温5年原材料【サンヨー ごはん缶詰5種セットの原材料】(ドライカレー)うるち米(国産)、鶏肉、人参、玉ねぎ、マッシュルーム、大豆油、食塩、カレー粉、香辛料、着色料(ターメリック)、調味料(アミノ酸)、(とりめし)うるち米(国産)、鶏肉、玉ねぎ、しょうゆ(小麦を含む)、ナタネ油、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸等)、(牛めし)うるち米(国産)、牛肉、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、ナタネ油、食塩、調味料(アミノ酸等)、(五目めし)うるち米(国産)、鶏肉、ごぼう、にんじん、たけのこ、しょうゆ(小麦を含む)、しいたけ、砂糖、ナタネ油、食塩、調味料(アミノ酸等)、(赤飯)もち米(国産)、うるち米(国産)、あずき、食塩【アレルギー物質】五目めし:小麦、大豆、鶏肉チキンドライカレー:鶏肉、大豆とりめし:小麦、大豆、鶏肉牛めし:小麦、大豆、牛肉、賞味期限/製造日より常温5年、原産地/日本(うるち米、もち米)内容量1箱(20缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62429405a23659
11,800
10,980
11,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする