エッジライトアラームクロック

エッジライトアラームクロック Gingko Design エッジライトアラームクロック Gingko Design エッジライトアラームクロック Gingko Design エッジライトアラームクロック Gingko Design エッジライトアラームクロック Gingko Design エッジライトアラームクロック Gingko Design エッジライトアラームクロック Gingko Design エッジライトアラームクロック Gingko Design

安眠のおともに ベッドサイドで使えるライト付きアラームクロック。
竹を切った断面からインスピレーションを得たバックライト付アラームクロック。
本体をひっくり返すと自動で照明が点灯し、環境照明として使うことができます。
またアラームが鳴っている間、本体を振ることでスヌーズ機能を起動することができます。
照明は段階的に調光。
1回の充電にて、時計待機のみ使用で約5~6か月使用可能。

付属品USBコード(アダプタは付属しません。) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)158 寸法(Φ×mm)80 x 95 充電時間3時間 連続点灯時間(時間)約17.5、ライト弱連続点灯:約160 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
G001GY 62430123
G001GY 62430123
62430123 G001GY グレー
6,400
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
G001BK 62430139
G001BK 62430139
62430139 G001BK ブラック
6,400
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
G001WT 62430148
G001WT 62430148
62430148 G001WT ホワイト
6,400
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする