オズマ
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.8A
スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能
ケーブル長(m)
1.5
定格電流(A)
最大:1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×47×19
インターフェイス
microUSB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444708
IAC-18SP03WN
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
62444699
IAC-18SP03KN
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください