曜日別特売

絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付

絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 - Wiha(ビーハ/ノガ)

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。

サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14内容量1セット(2点)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62458893HQZ317TTV5-14-
59,20055,980
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
11531181HQZ317TTV5-14【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
59,20055,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする