MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
形状
六角形
精度
N級
内容量
1箱(10個)
関連資料:
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
チップ厚さ(mm)
寸法W(Φmm)
適合カッター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60872683
WDNT09T320-B JP4120
JP4120
3.97
9.525
ASRTM/S/L30○○R-○
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
60872674
WDNT09T320-B JM4160
JM4160
3.97
9.525
ASRTM/S/L30○○R-○
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
60872665
WDNT09T320-B GX2140
GX2140
3.97
9.525
ASRTM/S/L30○○R-○
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872692
WDNT09T320-B JS4045
JS4045
3.97
9.525
ASRTM/S/L30○○R-○
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872708
WDNT09T320-B JS4060
JS4060
3.97
9.525
ASRTM/S/L30○○R-○
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872735
WDNT120420-B JP4120
JP4120
4.76
12
ASRTS/L40○○R(M)-○
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
60872726
WDNT120420-B JM4160
JM4160
4.76
12
ASRTS/L40○○R(M)-○
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
60872717
WDNT120420-B GX2140
GX2140
4.76
12
ASRTS/L40○○R(M)-○
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872744
WDNT120420-B JS4045
JS4045
4.76
12
ASRTS/L40○○R(M)-○
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872753
WDNT120420-B JS4060
JS4060
4.76
12
ASRTS/L40○○R(M)-○
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872787
WDNT140520-B JP4120
JP4120
5.56
14
ASRT5○○○R(M)-○
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872778
WDNT140520-B JM4160
JM4160
5.56
14
ASRT5○○○R(M)-○
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60872762
WDNT140520-B GX2140
GX2140
5.56
14
ASRT5○○○R(M)-○
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872796
WDNT140520-B JS4045
JS4045
5.56
14
ASRT5○○○R(M)-○
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872805
WDNT140520-B JS4060
JS4060
5.56
14
ASRT5○○○R(M)-○
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください