MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Zブレーカ)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
精度
N級
形状
六角形
内容量
1箱(10個)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法W(Φmm)
チップ厚さ(mm)
適合カッター
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60872823
WDNW120420Z JP4120
JP4120
12
4.76
ASRTS/L40○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872814
WDNW120420Z JM4160
JM4160
12
4.76
ASRTS/L40○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872832
WDNW120420Z JS4045
JS4045
12
4.76
ASRTS/L40○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60872857
WDNW140520Z JP4120
JP4120
14
5.56
ASRT5○○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60872848
WDNW140520Z JM4160
JM4160
14
5.56
ASRT5○○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872866
WDNW140520Z JS4045
JS4045
14
5.56
ASRT5○○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください