MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
形状
六角形
精度
N級
内容量
1箱(10個)
関連資料:
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
材質
JM4160
JS4060
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法W(Φmm)
適合カッター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40919785
WDNT09T320ZH JS4060
JS4060
9.525
ASRTM/S/L30○○R-○
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62478904
WDNT09T320ZH JM4160
JM4160
9.525
ASRTM/S/L30○○R-○
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40919882
WDNT120420ZH JS4060
JS4060
12
ASRTS/L40○○R(M)-○
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
62478913
WDNT120420ZH JM4160
JM4160
12
ASRTS/L40○○R(M)-○
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40919986
WDNT140520ZH JS4060
JS4060
14
ASRT5○○○R(M)-○
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
62478929
WDNT140520ZH JM4160
JM4160
14
ASRT5○○○R(M)-○
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください