小柄な私のふんわりキルト暖かパジャマ

小柄な私のふんわりキルト暖かパジャマ - セルヴァン

通常サイズのパジャマで袖丈や着丈が余ってしまう小柄な方が、ぴったりサイズで着られるプチサイズパジャマです。
身幅はそのまま、着丈、袖丈が短い設計なので、着心地はゆったり快適です。
肌ざわりの良い中わたニットキルトです。
空気をたっぷり含んで温もりを逃がしません。
肩部分は生地二重仕様で、肌寒い季節の首元もほっこりと暖かいです。
水彩風の花柄プリントがお洒落。
ウエスト、袖口、ズボン裾口ゴム取替口付。色のついた糸で縫製しているので、取替口が一目で見つけやすいです。
前開きボタンタイプです。
大きめボタンで掴みやすく、留め外しがラクにできます。
上着に両ポケット付で便利です。

用途身長約146~154cmの小柄な方に、丈感ぴったりのあったかニットキルトパジャマ身長(cm)146~154内容量1枚
注意
※洗濯ネットを使用してください。
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。
※長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。
※花柄の位置は製品によって異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
バスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62514814044370481ピンク系MP64~7079~8765-0551-32
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
62514823044370482ピンク系LP69~7786~9465-0551-33
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
62514839044371881パープル系MP64~7079~8765-0551-34
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
62514848044371882パープル系LP69~7786~9465-0551-35
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする