カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:赤>

カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:赤> エム・あい カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:赤> エム・あい カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:赤> エム・あい カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:赤> エム・あい カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:赤> エム・あい カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:赤> エム・あい カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:赤> エム・あい カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:赤> エム・あい

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 容量(L)20 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105) 色(ジョイント) 内容量1台
注意
容器は商品に含まれておりません。ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62460239 C26-611
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする