カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用<ジョイントカラー:青>
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
容量(L)20
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
色(ジョイント)青
内容量1台
注意
容器は商品に含まれておりません。ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |