消火/消防用ホース格納箱【900x600x270】スチール(鉄)製

消火/消防用ホース格納箱【900x600x270】スチール(鉄)製 - 本田工業消火/消防用ホース格納箱【900x600x270】スチール(鉄)製 - 本田工業消火/消防用ホース格納箱【900x600x270】スチール(鉄)製 - 本田工業消火/消防用ホース格納箱【900x600x270】スチール(鉄)製 - 本田工業

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2】です。
エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。

材質鉄製厚さt(mm)1.2内容量1台
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※配達日時の指定および土日祝配達はできません。
※架台付きはアングル架台・コンクリート架台等あり、ご注文の場合は別々の梱包で発送いたします。
※設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6246082611HA02SS03コンクリート脚付(900+200)×600×270
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6246080811HA02SS01本体のみ900×600×270
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6246081711HA02SS02アングル脚付(900+300)×600×270
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする