AC充電器1.2mUSBA×2+TypeC×13.4A

AC充電器1.2mUSBA×2+TypeC×13.4A ラスタバナナ

本製品は、充電用USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載したAC充電器です。
1.2mのコードの先に充電用ポートがついており、コンセントが遠くても充電が行える為便利です。
本製品の3ポート合計最大出力は5V/3.4Aです。
先端の充電用ポートを固定する為のシールが1枚付属しています。
充電用ポートの下に通電状態を確認できるLEDランプ付き。(本製品の通電を確認するランプです。接続機器の充電状態は接続機器をご確認ください。)
iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を最大3台同時に充電する事が可能です。
本製品のUSB-Aポートは、Smart IC を搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しています。

セット内容AC充電器×1、固定用シール×1 使用温度範囲(℃)-20~40 ポート数3 出力1ポート最大 5V/3.4A、3ポート合計 5V/3.4A ケーブル長(m)1.2 本体質量(g)115 入力AC100-240V 50/60Hz 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62461368 R12AC2A1C3A01WH ホワイト
オープン
1,980
2,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62461359 R12AC2A1C3A01BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする