毛トラッシュ コードレスハンディーサイクロンクリーナー

毛トラッシュ コードレスハンディーサイクロンクリーナー ツインバード

ペットの抜け毛を、かき取り吸い込む、毛トラッシュミニノズル付。
毛トラッシュノズルとブラシノズルの2種類のノズル。
伸縮式延長ノズル。
ダストケースとフィルターは水洗いOK。

付属品充電台(ACアダプター付)、毛トラッシュミニノズル、ブラシノズル 寸法(mm)収納時:約125×180×390 質量(kg)約1.2(付属品含む)、約0.9(製品のみ) ホワイト 消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合1.0) スイッチON / OFFスライド式 電源充電式 集塵容量(L)約0.3 電源コード(m)約1.8 連続使用時間(分)約10 使用電池専用ニッケル水素電池 運転音(dB)約70 集塵方式サイクロン式 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA 充電時間(時間)約5(充電タイマー/充電完了時お知らせランプ消灯) 充電出力電源(V)DC7/300mA 吸込口径特殊形状 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62480329 HC-EB29W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする