グルアール ユニフォーム額
シンプルな形状でどんなユニフォーム、インテリアにもあいます。
サッカー・ラグビーをはじめTシャツなど半袖の衣類が綺麗かつ簡単に飾れます。
木目ボードを用いれば、バレーボール・卓球・バトミントンなど室内競技のユニフォームとマッチします。
用途屋内外スポーツのユニフォームの展示に
付属品専用ハンガー、紐
材質通常アクリル
外寸(mm)915×783×30
フレーム色ブラック
梱包内容段ボールカブセ箱
素材アルミ
内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07