FLAP マットシルバー
断面が三角形の形をしたこの額は、正面から見ると幅広でエレガントに、しかしそれ以外の角度からは薄く軽やかな印象を与えます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます
付属品紐・箱
材質UVアクリル
フレーム色マットシルバー
梱包内容段ボールカブセ箱
素材アルミ
内容量1枚
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07