神田カレーグランプリ MAJIカレー チーズフォンデュカレー お店の中辛 185g

神田カレーグランプリ MAJIカレー チーズフォンデュカレー お店の中辛 185g ヱスビー食品

400店以上のカレー提供店舗が密集する東京神田で、年に1度開催される「神田カレーグランプリ」の第8回優勝店。
20数種のスパイスを使用し、長時間煮込んだ牛肉の旨みの味わいが特徴のスパイシーカレー。
とろ~り広がるチーズフォンデュソースを合わせて最高の一皿をお楽しみください。

種類レトルト食品 賞味期限360日 カロリー(kcal)156 アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆、豚肉 栄養成分たんぱく質3.9g、脂質10.7g、炭水化物11.9g、食塩相当量1.8g、水分71.4g、灰分2.1g、ナトリウム690mg、食物繊維1.8g 内容量1箱(185g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62552158 -
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする