にゅうめんとろみ醤油
小腹を満たしたいときの一品に。あっさり和風麺。国産手延べ素麺、国産具材使用
種類レトルト食品
カロリー(kcal)51
原材料しょうゆ、チキンエキス、でん粉、みりん、風味調味料、食塩、砂糖、チキンブイヨンパウダー、チキンオイル、酵母エキスパウダー、香辛料、具(そうめん、ごぼう、まいたけ、にんじん、ねぎ)/増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー本品製造工場ではえび・かに・卵を含む製品を生産しています。
入数(個)4
栄養成分たんぱく質2.2g、脂質0.4g、炭水化物9.6g、食塩相当量1.3g
内容量1箱(14g×4個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。