炙りかに雑炊

炙りかに雑炊 アマノフーズ

直火で炙った海鮮具材がこだわりの雑炊です。国産米を魚介や野菜のだしでじっくりと炊き上げました。

種類 賞味期限1年 カロリー(kcal)82 原材料精白米(国産)、鶏卵、かに、かに風かまぼこ、ねぎ、チキンエキス、かにエキス、食塩、野菜エキスパウダー、砂糖、ほたてがいエキス、しょうゆ、カニガラパウダー、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料、ベニコウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にえび・かに・小麦・卵・大豆・鶏肉を含む) アレルギー本品製造工場では乳成分を含む製品を生産しています。 栄養成分たんぱく質3.2g、脂質0.6~1.3g、炭水化物15g、食塩相当量1.4g 内容量1箱(21g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62553086 -
960
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62553086 - 70606288 - - ほぐし身入り かに雑炊 アマノフーズ 70606288 ほぐし身入り かに雑炊 アマノフーズ 1ケース(20.5g×4個) 879 税込949 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする