貝印
Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型
ステンレス製の抜き型。
野菜のくり抜きなども簡単。
サビに強いステンレス製。
品名・タイプ
クッキー抜型
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62489623
DL-6427
1個(6個)
ステンレススチール
ゾウ キリン
【ゾウ】6.5×4.5×1.8/【 キリン】5.3×8×1.8/【ヒコウキ】4.9×4.5×1.8/【ほし】5.8×5.6×1.8/【とり】4.6×3.3×1.8/【リンゴ】3.8×5×1.8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
62489639
DL-6428
1個(6個)
ステンレススチール
クマ ウサギ
【クマ】5×5.7×1.8/【ウサギ】3.2×4.8×1.8/【音符】4.3×5.5×1.8/【バイオリン】3.2×5.6×1.8/【クローバー】5×6.5×1.8/【ハート】5.2×5.2×1.8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
62489648
DL6204
1個
18-8ステンレススチール
サカナ
3×1.8×2.2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
62489657
DL6209
1個
18-8ステンレススチール
コドモ 小
3.5×1.8×5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62489666
DL-6218
1個
18-8ステンレススチール
ヒコウキ
4.9×4.5×1.8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62489675
DL6230
1個
18-8ステンレススチール
フラワー 小
4×1.8×4
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください