ANDSCAPE アンドスケープ 計量もできるクリアーカップ

ANDSCAPE アンドスケープ 計量もできるクリアーカップ サンナップ

チェック柄のクリアーカップ 8個入。
ペットボトルから再生された、PETカップ。
冷たい飲み物専用カップ。

材質ポリエチレンテレフタレート 容量(mL)300 直径(Φmm)79 高さ(mm)103 チェック 直径×高さ(cm)7.9×10.3(1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 内容量1個(8個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62489736 C3008CASZ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする