ホーローオイルポット

ホーローオイルポット 高木金属工業

ホーロー製のオイルポット。
余分な油を戻したり、ストックしておくのに便利。
ステンレス製の漉しアミ付き。

材質【本体・蓋】ほうろう用鋼板(板厚0.7mm)/【ハンドル】メラミンフェノール/【こしあみ】ステンレス 質量(g)565 容量(L)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12.5×13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62491258 HO-OP0.9
オープン
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする