耐切創手袋 アラミド手袋7Gロング 10双入

耐切創手袋 アラミド手袋7Gロング  10双入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 アラミド手袋7Gロング  10双入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 アラミド手袋7Gロング  10双入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 アラミド手袋7Gロング  10双入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。
親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。
手首をカバーするロングタイプです。

用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工。
ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。
仕様親指又補強 厚さ(mm)約1.0 質量(g)885 規格EN388 2016 コーティング無し 材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル 色(手首部)グレー 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016 内容量1袋(10双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
耐切創性
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62491854 496-L L 28 8.3 19.8 アラミド繊維、ポリエステル イエロー 7 4/C 耐切創、指又補強 10
オープン
9,898
10,888 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする