無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ

無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン

長さ(mm)910 仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 厚さ(mm)6 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 工法捨貼工法 内容量1箱(40枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62493936 FG9032-K7-MB 91 ミディアムブラウン
24,900
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62493945 FG9032-K7-NL 91 ナチュラル
24,900
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62493918 FG9032-K7-DE 910 ディープブラウン
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62493927 FG9032-K7-HB 910 ハニーブラウン
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62493954 FG9032-K7-WH 910 ホワイト
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする