エアコン室外機用パネル
エアコンの効率アップ!家庭用エアコン室外機を直射日光から守るパネルです。
太陽光をカットして、エアコンの室外機を直射日光から保護し、室外機の温度上昇を抑えます。
雨、ホコリから室外機を守り、汚れも防ぎます。
ベルトで巻きつけ、バックルで止めるだけの簡単装着!
用途室外機の温度上昇防止、汚れ防止として
材質PETアルミ蒸着フィルム・ポリプロピレン・ポリエステル・ナイロン
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×485×5
内容量1個
エアコンの効率アップ!家庭用エアコン室外機を直射日光から守るパネルです。
太陽光をカットして、エアコンの室外機を直射日光から保護し、室外機の温度上昇を抑えます。
雨、ホコリから室外機を守り、汚れも防ぎます。
ベルトで巻きつけ、バックルで止めるだけの簡単装着!